Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktblock 1 Schliesser (NO) Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30021200
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU1400-1AA10-1BA0
EAN/GTIN:
     4011209937215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt siemens
Kontaktblock, Typ=3SU1400-1AA10-1BA0, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom=6 A 3 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=3SU1 Series Pushbuttons & Indicator Lights, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Recycelte Materialien=Konzipiert für die Demontage Längere Produktlebensdauer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakt 1s, Kontaktblock
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 2,52*
€ 3,39*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,67*
€ 3,82*
5 Tage
15
1
€ 8,90*
ab € 2,96*
€ 4,13*
2
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 4,44*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,12*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.