Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktblock 1 Schliesser (NO) Federkraftklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30021202
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU1400-1AA10-3BA0
EAN/GTIN:
     4011209950894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leiterplattensteckverbinder
Kontaktblock, Typ=3SU1400-1AA10-3BA0, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom=6 A 3 A, Anschlussart=Federkraftklemme, Geeignet für=3SU1 Series Pushbuttons & Indicator Lights, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Recycelte Materialien=Konzipiert für die Demontage Längere Produktlebensdauer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, hilfskontakt siemens, hilfskontakt, Kontaktblock
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 2,65*
€ 3,62*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,74*
€ 3,89*
2 Tage
594
1
€ 6,90*
ab € 2,76*
€ 4,54*
1
€ 5,00*
ab € 3,41*
€ 4,79*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,24*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3SU19000AY610AA0
ab € 4,50*
Ähnlich
Siemens
3SU14001AA101BA0
ab € 2,60*
Ähnlich
Siemens
3SU14001AA103FA0
ab € 4,56*
Ähnlich
Siemens
3SU14001AA103DA0
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.