Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 500mW 18V 100nA DO-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30030835
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX55C18-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerdiode, Typ=BZX55C18-TAP, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.5 V, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=100 nA, Thermischer Widerstand=300 K/W, Zener-Impedanz=50 Ω, Zener-Spannung=18 V, Zener-Strom=200 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-35, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101, Serien=BZX55 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,140 g
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
0,14 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0293*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0461*
€ 0,1011*
1
€ 6,90*
ab € 0,0265*
€ 0,2121*
1 Tag
13632
5
€ 14,99*
ab € 0,0219*
€ 0,2799*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.