Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 18V; Ammo Pack; DO35; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 18V; Ammo Pack; DO35; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 18V; Ammo Pack; DO35; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX55C18-TAP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX55C18-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 18V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0293*
50
€ 5,95*
ab € 0,0461*
€ 0,1011*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0265*
€ 0,2121*
2 Tage
13632
5
€ 14,99*
ab € 0,0219*
€ 0,2799*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2121*
€ 0,2524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.