Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät, NiCd / NiMH, 11.6V, 350mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30033722
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     ACS 48
EAN/GTIN:
     4013674036455
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Akkuladegerät, Typ=ACS 48, Ausgangsspannung=11.6 V, Ausgangsstrom=350 mA, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Kapazität, max.=1.5 Ah, Kapazität, min.=100 mAh, Ausgangsanschlusstyp=4 … 8 NiMH-/NiCd-Zellen, Batterietechnologie=NiCd NiMH, Wiederaufladbare Zellen=NiMH-Batteriepack NiCd-Batteriepack
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
54 mm
Nettogewicht:
196 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
197 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 8,38*
€ 11,40*
1
€ 4,50*
ab € 8,60*
€ 11,69*
13 Tage
102
1
€ 4,95*
ab € 9,29*
€ 12,53*
1
€ 4,00*
ab € 9,68*
€ 13,24*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 13,19*
€ 18,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.