Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-MH, Sub C, 1.2V, 3Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30033736
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     NIMH LSD FLAT TOP SUBC3000
EAN/GTIN:
     4013674035397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
Akku, Typ=NIMH LSD FLAT TOP SUBC3000, Durchmesser=22.5 mm, Höhe=43 mm, Kapazität=3 Ah, Länge=-888, Spannung=1.2 V, Anschlussart=Lötösen, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=Sub C, Serie=maxE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
55 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 4,07*
€ 5,97*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 14,61*
€ 21,07*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,45*
€ 23,56*
€ 8,95*
ab € 21,04*
€ 30,43*
€ 3,50*
ab € 27,94*
€ 38,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 56,79*
Zubehör
Ansmann
1001-0004-UK
ab € 102,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.