Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftöler, 55 cm³, G3/8, 40 L/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30033870
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AL30-F03-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularer Öler
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Druckluftöler, Typ=AL30-F03-A, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchflussrate=40 L/min, Gewicht=200 g, Prüfdruck=1.5 MPa, Art des Ablaufs=Manuell, Grösse Anschlussport=G3/8", Material Behälter=Polycarbonat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
202 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
202 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8424897000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2485
€ 4,90*
ab € 23,79*
€ 32,51*
€ 8,95*
ab € 24,15*
€ 33,01*
3 Tage
18
€ 8,90*
ab € 28,19*
€ 37,21*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 30,69*
€ 40,30*
Lager 115
Frei Haus
ab € 32,60*
€ 46,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
Y300T-A
ab € 2,68*
Zubehör
SMC
AF30-F03D-A
ab € 34,42*
Zubehör
SMC
AF30-F03-A
ab € 14,82*
Zubehör
SMC
AW30-F02-A
ab € 29,73*
Zubehör
SMC
AFD30-F02-A
ab € 40,74*
Zubehör
SMC
AFD30-F03-A
ab € 41,01*
Zubehör
SMC
AFM30-F03-A
ab € 37,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.