Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Modulare Controller 50 ... 850kPa, 800L/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30033878
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AR20-F02H-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Modulare Controller, Typ=AR20-F02H-B, Ausgangsdruck max.=600 kPa, Ausgangsdruck min.=100 kPa, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=58.5 mm, Durchflussrate=800 L/min, Einstelldruck max.=850 kPa, Einstelldruck min.=50 kPa, Höhe=93.9 mm, Linearität=-999, Länge=55 mm, Prüfdruck=1.5 MPa, Verbindungsgrösse=G 1/4", Serien=AR Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
181 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
181 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481109990
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, Modulare Controller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
82
€ 8,90*
ab € 15,71*
€ 20,91*
€ 8,95*
ab € 15,53*
€ 21,29*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 19,28*
€ 27,81*
1 Tag
4406
€ 4,90*
ab € 16,75*
€ 28,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.