Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularer Filter-Regler, G3/8, 1500 L/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30033911
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AW30-F03H-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Modularer Filter-Regler, Typ=AW30-F03H-B, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebstemperatur max. – Prozess=60 °C, Betriebstemperatur max. – Umgebung=60 °C, Betriebstemperatur min. – Prozess=-5 °C, Betriebstemperatur min. – Umgebung=-5 °C, Druckeinstellung max.=850 kPa, Druckeinstellung min.=50 kPa, Filtriergrösse=5 µm, Prüfdruck=1.5 MPa, Art des Ablaufs=Manuell, Bauart=Sekundärentlüftung, Eingebautes Druckmessgerät=Nein, Grösse Anschlussport=G3/8", Material Behälter=Polycarbonat, Anschlussgrösse Druckmessgerät=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
392 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
392 g
Breite:
64 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481100590
Weitere Suchbegriffe: filter-regler smc, filter, regler, filterdruckregler 3/8", Modularer Filter-Regler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1922
€ 4,90*
ab € 29,44*
€ 38,85*
3 Tage
13
€ 8,90*
ab € 29,64*
€ 39,25*
Lager 115
Frei Haus
ab € 38,44*
€ 55,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.