Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelklemme Standard, Size 11, Baugrösse 5/8-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038532
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-206062-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelklemme Standard, Typ=1-206062-4, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Circular Plastic Connector, Material Zubehör=Thermoplast, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Kabelbride, Steckverbinder-Schalengrösse=11
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
8,500 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
8,5 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 5,98*
1
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 7,49*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,45*
€ 8,37*
1 Tag
13198
1
€ 14,99*
ab € 4,74*
€ 9,53*
1 Tag
48
1
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 9,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
16 60 05 SB
ab € 10,79*
Zubehör
TE Connectivity
1445807-3
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.