Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelklemme Standard, Size 23, Baugrösse 1-3/8-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038539
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1546350-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelklemme Standard, Typ=1546350-2, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Kunststoff-Rundsteckverbinder, Material Zubehör=Thermoplast, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Kabelbride, Steckverbinder-Schalengrösse=23
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
40 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,27*
€ 15,43*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,63*
€ 16,94*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,20*
€ 19,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.