Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelklemme gross,Gehäusegrösse 11, Baugrösse 5/8-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038544
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     182928-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelklemme gross, Typ=182928-1, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Kunststoff-Rundsteckverbinder, Material Zubehör=Thermoplast, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Kabelbride, Steckverbinder-Schalengrösse=11
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 6,05*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,76*
€ 6,07*
1 Tag
39
1
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 7,34*
100
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 7,64*
1 Tag
95
1
€ 14,99*
ab € 4,02*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.