Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Rundsteckhülse
>
Rundstecker (Crimptechnik)
>
Artikel
Buchse, Steckbuchse, 14 Anzahl Kontakte, 8.34A, 250V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-30038566
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
206043-1
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Flanschbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
Buchse, Typ=206043-1, Anzahl Kontakte=14, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=8.34 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Flanschmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=CPC1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
37 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699082
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
Industrielle Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
buchsengehäuse tyco amp
,
rundstecker (crimptechnik)
,
buchsengehäuse 14 pol
,
Buchse
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,46*
€ 5,21*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 5,43*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 5,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 5,61*
Lager 102
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 6,93*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 115
Versand:
Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 115
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity 1-66101-9 Drahtverbinder AMP Type III+
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 0,37*
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 182649-1 RUNDSTECKER, 14POL, 17-14
TE Connectivity
182649-1
ab € 3,28*
Zubehör
TE Connectivity 206043-3 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 14 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.
TE Connectivity
206043-3
ab € 4,09*
Zubehör
TE Connectivity 66101-4 Rundstecker Buchsenkontakt Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.
TE Connectivity
66101-4
ab € 0,65*
Zubehör
TE Connectivity 66105-4 1 St. Carton
TE Connectivity
66105-4
ab € 0,83*
Zubehör
TE Connectivity Kabelklemme
TE Connectivity
182661-1
ab € 9,32*
Zubehör
TE Connectivity Serie CPC Series 1 17 Rundsteckverbinder Stecker 14-polig Kabelmontage, Crimpanschluss
TE Connectivity
206044-1
ab € 8,63*
Zubehör
TE Connectivity Type III+ Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 16, für Steckverbinder, Serie Typ III + Crimp,
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 4,28*
Zubehör
TE Connectivity Type III+ Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 16, für Steckverbinder, Serie Typ III + Crimp,
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 4,38*
Zubehör
TE Connectivity Type III+ Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 16, für Steckverbinder, Serie Typ III + Crimp,
TE Connectivity
66101-4
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen