Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206043-1 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 14 Serie (Rundsteckverbinder)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y197681
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206043-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Flanschbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)

Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
600 V
Verschluss:
Gewinde: 15/16 - 20 UNEF-2A
Herst.-Teilenr.:
206043-1
Typ:
206043-1
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Code:
A
Kontaktgröße:
16
Serie:
CPC
Bauform:
Flanschbuchse
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
14
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
14
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik), 02050003043328, 02050003055871, 02050003072953, 02050003055888, 02050003072830
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 5,07*
1
€ 8,95*
ab € 3,50*
€ 5,29*
1
€ 5,95*
ab € 2,95*
€ 5,50*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,77*
€ 7,00*
1 Tag
52
1
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
206043-3
ab € 4,90*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 0,65*
Zubehör
TE Connectivity
66105-4
ab € 0,83*
Zubehör
TE Connectivity
182661-1
ab € 9,35*
Zubehör
TE Connectivity
206044-1
ab € 8,57*
Zubehör
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 4,30*
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 4,41*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.