Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, Steckbuchse, 4 Contacts, Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038569
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206060-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Stecker, Typ=206060-1, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=8.34 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=CPC1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699082
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 4,82*
1
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 5,95*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,91*
€ 7,25*
1 Tag
87
1
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,65*
1 Tag
12199
1
€ 14,99*
ab € 3,41*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 0,38*
Zubehör
TE Connectivity
206061-1
ab € 2,84*
Zubehör
TE Connectivity
206153-1
ab € 2,99*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.