| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3692437 Herst.-Nr.: 206060-1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verschluss: Mit Gewinde Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast Produktpalette: CPC Series 1 Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker Kontaktmaterial: - Kontaktüberzug: - Rundkontakt: Crimpbuchse - Ohne Kontakte SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Steckverbinderüberzug: - Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse 4-polig, stiftgehäuse, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 206060-1, 3692437, 369-2437 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,11* | € 4,83* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,89* | € 6,04* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,92* | € 7,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,34* | € 7,70* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 3,50* | € 8,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|