Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelklemme Standard, Size 17, Baugrösse 15/16-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038572
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206070-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelklemme Standard, Typ=206070-8, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Kunststoff-Rundsteckverbinder, Material Zubehör=Thermoplast, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Kabelbride, Steckverbinder-Schalengrösse=17
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 6,26*
1
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 7,79*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 8,00*
1 Tag
59
1
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 11,41*
1 Tag
16318
1
€ 14,99*
ab € 4,50*
€ 11,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
1-66361-2
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
66103-4
ab € 0,657*
Zubehör
TE Connectivity
163082-1
ab € 0,46*
Zubehör
TE Connectivity
163082-2
ab € 1,04*
Zubehör
TE Connectivity
163086-1
ab € 0,66*
Zubehör
TE Connectivity
163086-2
ab € 1,36*
Zubehör
TE Connectivity
182642-1
ab € 3,24*
Zubehör
TE Connectivity
206036-3
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.