Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, Stecker, 37 Anzahl Kontakte, 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038577
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206151-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Flanschbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
Buchse, Typ=206151-1, Anzahl Kontakte=37, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=600 V, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Flanschmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=CPC1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
36 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699082
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik), Buchse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,83*
€ 8,65*
1
€ 8,95*
ab € 4,75*
€ 8,67*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,99*
€ 9,13*
1 Tag
58
1
€ 14,99*
ab € 3,95*
€ 9,20*
1 Tag
19
1
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 9,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 0,329*
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
1-66361-2
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
200821-1
ab € 0,25*
Zubehör
TE Connectivity
206138-8
ab € 4,26*
Zubehör
TE Connectivity
206512-5
ab € 6,26*
Zubehör
TE Connectivity
207774-3
ab € 7,59*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 0,59*
Zubehör
TE Connectivity
66103-4
ab € 0,584*
Zubehör
TE Connectivity
206150-1
ab € 4,85*
Zubehör
TE Connectivity
206151-2
ab € 4,78*
Zubehör
TE Connectivity
207055-1
ab € 4,60*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 7,54*
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 3,31*
Zubehör
TE Connectivity
66361-1
ab € 27,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.