Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206151-2 Rundstecker Buchse, gerade Serie (Rundsteckverbinder): CPC Gesamtpolzahl: 37 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE
TE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910177394
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206151-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
TE Connectivity 206151-2 Rundstecker Buchse, gerade Serie (Rundsteckverbinder): CPC Gesamtpolzahl: 37 1St.

Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt.

Kategorie: Rundstecker
Bauform: Buchse, gerade
Gesamtpolzahl: 37
Anschluss: Crimpen
Herstellerfarbe: Schwarz
Max. Temperatur: +85 °C
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -40 °C
Nennstrom: 7 A
Verschluss: Gewinde: 1-3/8 - 18 UNEF-2A
Nennspannung: 600 V
Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1
Anschlusswinkel: 180 °
Serie: CPC
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Polzahl: 37
Code: A
Kontaktgröße: 16
Produkt-Art: Rundstecker
Farbe: schwarz
Typ: 206151-2
Herst.-Teilenr.: 206151-2
Hersteller-Nr.: 206151-2
EAN: - - - - - -

Lieferumfang:

Ohne Kontakte

Weitere Suchbegriffe: Rundstecker (Crimptechnik), te connect.amp autom buchsenkontakt, rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse 37polig, TE Connectivity, 206151-2, 374-222, tyco, tyco electronics
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,28*
€ 7,86*
€ 5,95*
ab € 5,22*
€ 7,98*
€ 4,00*
ab € 7,61*
€ 11,25*
1 Tag
150
€ 14,99*
ab € 4,97*
€ 11,51*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 17,71*
€ 25,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
1-66361-2
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 0,59*
Zubehör
TE Connectivity
66103-4
ab € 0,657*
Zubehör
TE Connectivity
163082-1
ab € 0,46*
Zubehör
TE Connectivity
163082-2
ab € 1,21*
Zubehör
TE Connectivity
163086-1
ab € 0,71*
Zubehör
TE Connectivity
163086-2
ab € 1,36*
Zubehör
TE Connectivity
206150-1
ab € 5,28*
Zubehör
TE Connectivity
206151-1
ab € 3,86*
Zubehör
TE Connectivity
182930-1
ab € 8,85*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 7,58*
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 3,29*
Zubehör
TE Connectivity
66361-1
ab € 27,59*
Zubehör
TE Connectivity
66103-4
ab € 7,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.