Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelklemme gross,Gehäusegrösse 17, Baugrösse 15/16-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038589
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206322-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelklemme gross, Typ=206322-9, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Kunststoff-Rundsteckverbinder, Material Zubehör=Thermoplast, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Kabelbride, Steckverbinder-Schalengrösse=17
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
19 g
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,08*
€ 7,52*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,80*
€ 7,64*
€ 4,00*
ab € 7,48*
€ 10,77*
1 Tag
130
€ 14,99*
ab € 4,84*
€ 11,07*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 11,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
206425-2ÿÿÿÿÿÿ
ab € 8,50*
Zubehör
TE Connectivity
796275-1
ab € 18,93*
Zubehör
TE Connectivity
206207-1
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.