Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30038590 Herst.-Nr.: 206358-5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabelklemme gross, Typ=206358-5, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Kunststoff-Rundsteckverbinder, Material Zubehör=Thermoplast, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Kabelbride, Steckverbinder-Schalengrösse=11 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 20 mm | Nettogewicht: | 13,380 g | Tiefe: | 190 mm | Bruttogewicht: | 13,38 g | Breite: | 130 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8538909999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,83* | € 10,21* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,56* | € 10,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,10* | € 11,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 5,48* | € 11,78* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,83* | € 12,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|