Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelklemme gross,Gehäusegrösse 13, Baugrösse 3/4-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038620
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     207008-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelklemme gross, Typ=207008-5, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Kunststoff-Rundsteckverbinder, Material Zubehör=Thermoplast, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Kabelbride, Steckverbinder-Schalengrösse=13
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
29 mm
Nettogewicht:
20,600 g
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
20,6 g
Breite:
29 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 7,40*
1
€ 4,00*
ab € 5,65*
€ 8,58*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,19*
€ 9,13*
1 Tag
13
1
Frei Haus
ab € 7,32*
€ 10,49*
1 Tag
294
1
€ 14,99*
ab € 5,37*
€ 11,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
182663-1
ab € 4,38*
Ähnlich
TE Connectivity
206966-7
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.