Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, Steckbuchse, 9 Contacts, Polyamid 6.6, glasfaserverstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038655
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     211766-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
cpc steckverbinder
Stecker, Typ=211766-1, Anzahl Kontakte=9, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, glasfaserverstärkt, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA UL Listed VDE, Serie=CPC1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699082
Weitere Suchbegriffe: Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 8,28*
€ 12,33*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 10,25*
€ 15,54*
1 Tag
868
1
€ 14,99*
ab € 7,28*
€ 16,54*
1
€ 4,00*
ab € 11,45*
€ 16,54*
1 Tag
4
2
Frei Haus
ab € 14,32*
€ 20,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 0,38*
Zubehör
TE Connectivity
182655-1
ab € 4,34*
Zubehör
TE Connectivity
200821-1
ab € 0,26*
Zubehör
TE Connectivity
206070-8
ab € 4,00*
Zubehör
TE Connectivity
206322-9
ab € 4,80*
Zubehör
TE Connectivity
163088-1
ab € 0,55*
Zubehör
TE Connectivity
163084-1
ab € 0,50*
Zubehör
TE Connectivity
163088-2
ab € 1,11*
Zubehör
TE Connectivity
211767-1
ab € 6,60*
Zubehör
TE Connectivity
213810-1
ab € 1,49*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 0,65*
Zubehör
TE Connectivity
182661-1
ab € 8,86*
Zubehör
TE Connectivity
3-66104-0
ab € 5,58*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 6,69*
Zubehör
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.