Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern-Drossel 35uH, 5.7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30042652
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Ringkerndrossel
Speicherdrossel
Ringkern-Drossel, Typ=7447015, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8.5 mm, Durchmesser=18.5 mm, Höhe=-888, Induktivität=35 µH, Länge=-888, Maximaler DC-Widerstand=25 mΩ, Nennstrom=5.7 A, Pins=2, Testfrequenz=10 kHz, Anschlussart=Kabelführung, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=WE-FI, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: würth elektronik speicherdrossel, entstördrossel, Ringkern-Drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,40*
€ 3,28*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 3,33*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,71*
€ 3,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.