Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler FI-Schutzschalter 63 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30042679
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FRCDM-63/4/03-S/B
EAN/GTIN:
     4015081644773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Digitaler FI-Schutzschalter, Typ=FRCDM-63/4/03-S/B, Alternative (Alias)=167902, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.4 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=2 Nm, Auslösefehlerstrom=300 mA, Breite=70 mm, Frequenz=50 Hz, Höhe=80 mm, Installationstiefe=70.5 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=5 kA, Nennisolierspannung=440 V, Nennstrom=63 A, Pole=4, Tiefe=70.5 mm, Art des Anschlusskontakts=M5-Schraube, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=-999, Auslöse-Charakteristik=-999, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=-999, Serien=FRCdM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
424 g
Tiefe:
88 mm
Bruttogewicht:
424 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 686,85*
€ 759,27*
Frei Haus
ab € 845,68*
€ 930,97*
Frei Haus
ab € 841,55*
€ 930,98*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 850,12*
€ 933,22*
Frei Haus
ab € 885,76*
€ 971,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,27*
€ 903,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,93*
€ 898,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,29*
€ 871,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,68*
€ 849,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,85*
€ 817,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.