Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter 63A 4p 300mA FRCDM-63/4/03-S/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schalter 63A 4p 300mA FRCDM-63/4/03-S/B
FI-Schalter 63A 4p 300mA FRCDM-63/4/03-S/B
Artikel-Nr.:
     6012-30265516
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167902
EAN/GTIN:
     4015081644773
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter 63A 4p 300mA FRCDM-63/4/03-S/B

Fehlerstromschutzschalter FRCdM, 4-polig, Bemessungsstrom In: 63 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,3 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Ansicht rechts
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 686,85*
€ 759,27*
Frei Haus
ab € 845,68*
€ 930,97*
Frei Haus
ab € 841,55*
€ 930,98*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 850,12*
€ 933,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 885,76*
€ 971,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,34*
€ 1.155,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,30*
€ 1.147,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,99*
€ 1.110,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,32*
€ 1.083,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,76*
€ 1.054,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.