Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutralleiter-Trennschalter, 3A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30042720
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     Z-NTS
EAN/GTIN:
     4015082484439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Trennschalter
eaton trennschalter 1 polig
Neutralleiter-Trennschalter, Typ=Z-NTS, Alternative (Alias)=248443, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-999, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Höhe=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennstrom=3 A, Pole=1, Auslösemechanismus=-999, Überspannungskategorie=-999, Auslöse-Charakteristik=-999, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
65 g
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
65 g
Breite:
72 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, eaton leitungsschutzschalter, Neutralleiter-Trennschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 6,89*
€ 9,64*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 9,93*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 7,93*
€ 11,07*
4
€ 5,46*
ab € 8,0625*
€ 11,2625*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,11*
€ 11,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.