Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 90%, 48V, 5A, 240W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30044174
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NDR-240-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=NDR-240-48, Ausgangsnennspannung 1=48 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=48 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=63 mm, Effizienz=90 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=125.2 mm, Isolationsspannung=3 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=230200 h, Nennleistung=240 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=113.5 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=CB CE UL Listed PFC, Serie=NDR-240
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
98 mm
Nettogewicht:
968 g
Tiefe:
156 mm
Bruttogewicht:
968 g
Breite:
156 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
350
€ 4,90*
ab € 34,19*
€ 46,13*
€ 4,00*
ab € 35,80*
€ 46,13*
€ 8,95*
ab € 38,67*
€ 50,75*
Lager 115
Frei Haus
ab € 40,60*
€ 54,54*
€ 6,90*
ab € 41,69*
€ 59,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,72*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,56*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,84*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,19*
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 30,26*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 55,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.