Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M12, Stecker, Gerade, Pole - 4, IDC, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30044487
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     MNF881A115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Rundsteckverbinder, Typ=MNF881A115, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=5 mm, Kabeleingang max.=9.7 mm, Länge=52 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom=1 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Kontakt-Abschlusstyp=IDC, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Nickel-Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=D-kodiert, IP-Schutzart=IP6X IPX7, Konformität mit Normen=-999, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
29 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 8,681*
€ 10,881*
10
€ 5,95*
ab € 8,69*
€ 10,89*
10
Frei Haus
ab € 9,036*
€ 11,306*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,87*
€ 12,40*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 21,16*
€ 28,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.