Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil FOX18 240V 750mA 18W Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) - Zylinderstecker, 2.5 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047255
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     FW8001/24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Netzteil, Typ=FW8001/24, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=750 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=50 mm, Effizienz=85 %, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Eingangsstrom=400 mA, Höhe=34 mm, Kabellänge=1.8 m, Länge=80 mm, Nennleistung=18 W, Nennleistung (VA)=-888, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=120 mV, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.5 x 5.5 mm, Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Polarität=-999, Serien=FOX18
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
35 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
164 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, ac ac netzgeräte, Netzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 44,91*
€ 68,10*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 42,70*
€ 68,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Friwo
EDV1847553
ab € 2,00*
Zubehör
Friwo
EDV1847544RS
ab € 2,00*
Zubehör
Friwo
EDV1847554RS
ab € 1,53*
Zubehör
Friwo
EDV1847556RS
ab € 1,53*
Zubehör
Friwo
EDV1847552RS
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.