Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 1587 FC Isolationsmultimeter 2GOhm ±1.5 % IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047586
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-1587 FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Isolationsmessgerät
Fluke 1587 FC Isolationsmultimeter, Typ=FLUKE-1587 FC, Isolationswiderstand max.=2 GΩ, Isolationswiderstand min.=10 kΩ, Kurzschlussstrom=1 mA, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Insulation Multimeter Remote Probe Test Leads Alligator Clips K-Type Thermocouple Hard Case User Documentation, Messfunktionen=Frequency Capacitance Diode Test Temperature AC/DC Voltage AC/DC Millivolts AC/DC Milliamps Resistance Continuity, Schutzart=IP40, Tester Typ=Isolations-Multimeter, Weitere Messbereiche=Wechselspannung: 600 mV bis 1000 V Gleichspannung: 6 V bis 1000 V, Auflösung Isolationswiderstand=-999, Genauigkeit Isolationswiderstand=±1.5 %, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
360 mm
Nettogewicht:
1619 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
1619 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Fluke 1587 FC Isolationsmultimeter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 756,87*
€ 832,55*
Frei Haus
ab € 756,40*
€ 832,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 877,43*
€ 932,07*
€ 5,95*
ab € 880,58*
€ 932,11*
Lager 115
Frei Haus
ab € 1.047,82*
€ 1.140,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,90*
€ 1.357,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,20*
€ 1.344,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.096,37*
€ 1.304,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,07*
€ 1.286,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,19*
€ 1.267,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,82*
€ 1.246,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4692725
ab € 798,36*
Zubehör
Fluke
4692716
ab € 961,33*
Zubehör
Fluke
4692778
ab € 991,43*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,35*
Zubehör
Fluke
2096368
ab € 110,44*
Zubehör
Fluke
4566209
ab € 162,54*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 34,31*
Zubehör
Fluke
3521983
ab € 23,64*
Zubehör
Fluke
1587K1T62MAXFC
ab € 1.192,44*
Zubehör
Fluke
5309001
ab € 43,81*
Zubehör
Fluke
2128533
ab € 128,47*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,32*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.