| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30049376 Herst.-Nr.: UNITRONIC LIYY 3X0,25 EAN/GTIN: 4044774707914 |
| | |
|
| | |
| Mehradriges Kabel, Typ=UNITRONIC LIYY 3X0,25, Leiter=3, Manteldurchmesser=4 mm, Nennspannung max.=500 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=0.25 mm², Querschnitt AWG=23 AWG, Testspannung=1.5 kV, Abschirmung=YY ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Serie=Unitronic LiYY Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | BG | Höhe: | 50 mm | Nettogewicht: | 1200 g | Tiefe: | 300 mm | Bruttogewicht: | 1200 g | Breite: | 300 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544499390 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Kupferlitze, LiYY, Litze, Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 3 x 0,25mm², alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, Mehradriges Kabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 13,72* | € 21,85* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 32,11* | € 43,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2744* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|