Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, CY-Kupferblende, PVC, 2x 0.34mm², 50m, Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049417
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     UNITRONIC LIYCY 2X0,34
EAN/GTIN:
     4044774713625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=UNITRONIC LIYCY 2X0,34, Leiter=2, Manteldurchmesser=4.9 mm, Nennspannung max.=500 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=0.34 mm², Querschnitt AWG=22 AWG, Testspannung=1.5 kV, Abschirmung=CY-Kupferblende, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Serie=Unitronic LiYCY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
1850 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
1850 g
Breite:
220 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 31,60*
€ 44,15*
Lager 115
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,98*
€ 44,16*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 65,16*
€ 83,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,16*
€ 52,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,75*
€ 50,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,17*
€ 45,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,19*
€ 41,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,22*
€ 40,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,98*
€ 34,49
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,5796* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.