Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 34502/50 Datenleitung UNITRONIC LIYCY 2 x 0.34mm² Grau 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V187781
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     34502/50
EAN/GTIN:
     4044774713625
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Eingesetzt wird diese abgeschirmte Datenleitung als Steuer- und Signalleitung der Elektronik für Rechneranlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen etc. Die Aderisolation aus Spezial-PVC sorgt für kleine Ø und der PVC-Außenmantel macht diese Leitung widerstandsfähig und flexibel. Die zusätzliche Abschirmung sorgt für eine sichere Datenübertragung ohne Störeinflüsse.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
34502/50
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Mehrdrahtig
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Außen-Ø:
4.90 mm
Nennspannung (Details):
50 V
Besonderheiten:
Geschirmt + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0812
Kabeltyp:
UNITRONIC LIYCY
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Querschnitt:
2 x 0.34 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.34 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Datenleitung
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 2x0,34mm², alarmkabel, datenkabel 2x0,5, 04044773037791, 04044774713625, LAPP, UNITRONIC LIYCY 2X0
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 31,55*
€ 43,99*
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,07*
€ 44,00*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,83*
€ 60,45*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 65,89*
€ 85,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,99*
€ 52,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,19*
€ 51,40
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,74*
€ 50,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,02*
€ 47,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,60*
€ 45,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,41*
€ 44,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,55*
€ 37,54
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,631* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.