Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzleitung 5x 4mm² Kupfer Ungeschirmt 500V 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049584
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16000513/50
EAN/GTIN:
     4044774725857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Netzleitung, Typ=16000513/50, Adern=5, Aussendurchmesser=14 mm, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=5 °C, Grösse der Litzen=2.3 mm, Länge=50 m, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Querschnitt=4 mm², Querschnitt AWG=11 AWG, Abschirmung=Ungeschirmt, Brandschutzeigenschaften=Flammwidrig, Halogenfrei=Nein, Isoliermaterial=PVC, Kabeltyp=Netzkabel, Leitermaterial=Kupfer, Litzentyp=Volldraht, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=CE EAC VDE, Serien=NYM-J
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
170 mm
Nettogewicht:
18500 g
Tiefe:
380 mm
Bruttogewicht:
18500 g
Breite:
380 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 202,05*
€ 315,18*
Lager 115
pro Rolle
Frei Haus
ab € 214,91*
€ 315,19*
pro Stück
Frei Haus
ab € 282,40*
€ 330,40*
pro Paket
Frei Haus
ab € 428,18*
€ 509,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 315,19*
€ 375,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 311,15*
€ 370,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 264,68*
€ 314,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 234,63*
€ 279,21
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 214,91*
€ 255,74
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 4,2982* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.