Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzleitung 5x 2.5mm² Kupfer Ungeschirmt 750V 50m Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049593
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16001293/50
EAN/GTIN:
     4044774648132
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Netzleitung, Typ=16001293/50, Adern=5, Aussendurchmesser=15.1 mm, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Grösse der Litzen=1.8 mm, Länge=50 m, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=13 AWG, Abschirmung=Ungeschirmt, Brandschutzeigenschaften=Flammwidrig, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Isoliermaterial=Silikon-Kautschuk, Kabeltyp=Netzkabel, Leitermaterial=Kupfer, Litzentyp=Litzen, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=CE EAC HAR, Serien=H07RN-F
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
14000 g
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
14000 g
Breite:
500 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 269,6662*
€ 269,6662*
Lager 115
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 202,47*
€ 303,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 303,35*
€ 360,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 252,46*
€ 300,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 223,92*
€ 266,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 219,19*
€ 260,84
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 210,79*
€ 250,84
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 202,47*
€ 240,94
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 4,0494* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.