Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F 5G2,5 16001293/50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07RN-F 5G2,5 16001293/50
H07RN-F 5G2,5 16001293/50
Artikel-Nr.:
     3517I-12855580
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16001293/50
EAN/GTIN:
     4044774648132
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

H07RN-F 5G2,5 16001293/50

Hand- und Netzgeräte nach EN 50565-2, Mittlere, mechanische Beanspruchungen, Gemäß EN 50565-2: Verwendung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen sowie für feste Verlegung z.B. auf Putz, Industrieller, landwirtschaftl. Einsatz, Für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen, Anordnungen aus einadrigen Gummischlauchleitungen H07RN-F können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegungen nach IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/ VDE 0100 Teil 520 verwendet werden, 1000 V AC geschützt + fest verlegt, Blanke Kupfer-Litze nach HAR-Norm, Aderisolation: Gummimischung Typ EI 4, Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2, -H07RN-F-Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-21, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-404
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 269,6662*
€ 269,6662*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 202,47*
€ 303,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 269,6662*
€ 320,90278
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 13.483,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.