Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel 12x 1mm² Grau 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049644
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002671
EAN/GTIN:
     4044773300543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Spiralkabel, Typ=70002671, Adern=12, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=5 °C, Länge im abgewickelten Zustand=-999, Länge im aufgewickelten Zustand=1 m, Manteldurchmesser=10.5 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Querschnitt=1 mm², Testspannung=4 kV, Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Spiralkabel=Grau, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
1690 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
1690 g
Breite:
350 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 49,20*
€ 92,19*
Frei Haus
ab € 169,67*
€ 199,90*
Frei Haus
ab € 169,27*
€ 199,90*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 170,05*
€ 201,34*
Lager 115
Frei Haus
ab € 235,08*
€ 301,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,05*
€ 358,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,69*
€ 350,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,94*
€ 333,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,53*
€ 306,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,41*
€ 300,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 235,08*
€ 279,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.