Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Thermometer 12:1 -50 ... 260°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30050162
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P5400
EAN/GTIN:
     4250569403316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Infrarot-Thermometer, Typ=P5400, Alternative (Alias)=PeakTech 5400, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=1, Genauigkeit=1 %, IR Temperature Range Max.=260 °C, IR Temperature Range Min.=-50 °C, Reaktionszeit=150 ms, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Batterietyp=1x 9 V, Datenspeicherung=Nein, Temperaturskala=Grad Celsius oder Fahrenheit, Abstand-zu-Punktgrösse-Verhältnis=12:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
364 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
364 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 63,67*
€ 80,50*
Lager 115
Frei Haus
ab € 64,12*
€ 80,52*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,38*
€ 83,34*
€ 3,50*
ab € 67,26*
€ 84,29*
€ 6,90*
ab € 68,59*
€ 89,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.