Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, P-Kanal, 50V, -130mA, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30050365
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BSS84LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet sot-23
mosfet
MOSFET, Typ=BSS84LT1G, Abfallzeit=1.7 ns, Anstiegzeit=9.7 ns, Ausschaltverzögerung=1.2 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=50 V, Einschaltverzögerung=3.6 ns, Gate-Source-Spannung=-5 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=-130 mA, Leistungsverteilung (PV)=225 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=10 Ω, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=P-Kanal, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0602*
3000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0686*
1
€ 6,90*
ab € 0,0498*
€ 0,2814*
1 Tag
120750
5
€ 14,99*
ab € 0,0974*
€ 0,5013*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 1,1602*
€ 2,4142*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,4142*
€ 2,8729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7195*
€ 2,04621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6095*
€ 1,91531
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4302*
€ 1,70194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3502*
€ 1,60674
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2902*
€ 1,53534
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,1602*
€ 1,38064
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 60,355* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,13*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.