Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Fussschalter, 6210-0084


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30051671
Hersteller:
     Variohm Group
Herst.-Nr.:
     6210-0084
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
USB Fußpedal
USB Fußschalter
USB Fußtaster
USB-Fussschalter, Typ=6210-0084, Breite=105 mm, Höhe=40 mm, Länge=141 mm, Anschlussart=Kabel, Gehäusematerial=-999, Konformität mit Normen=-999, Serien=6210
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
344 g
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
344 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: fußschalter, USB-Fussschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,03*
€ 224,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,35*
€ 178,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.