Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Crimpgehäuse, 3 mm, 10 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30057161
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-794617-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Crimpgehäuse, Typ=1-794617-0, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=5 A, Positionen=10, Raster=3 mm, Reihen=2, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA VDE UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,89*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,90*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,97*
1 Tag
25
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,19*
1 Tag
2989
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,418*
€ 1,217*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
4-794630-0
ab € 0,75*
Zubehör
TE Connectivity
91501-1
ab € 1.061,10*
Zubehör
TE Connectivity
794611-1
ab € 5,08*
Zubehör
TE Connectivity
4-794630-0
ab € 14,32*
Zubehör
TE Connectivity
4-794618-0
ab € 12,12*
Zubehör
TE Connectivity
4-794618-0
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.