Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Micro-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 3mm 1-794617


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q425761
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-794617-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Sub-miniaturisierte Version des bewährten Universal-MATE-N-LOK Steckverbinders.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 10
Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Weitere Informationen:
Höhe:
14.04 mm
Länge:
11.7 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
16 mm
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
1-794617-0
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Crimpen
Polzahl je Reihe:
5
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
17
AWG min.:
20
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Polzahl Gesamt:
10
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 10pol, TE Connectivity, Micro-Mate-Lok, 495-9007, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,89*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,90*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,97*
1 Tag
25
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,19*
1 Tag
2989
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,418*
€ 1,217*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
4-794630-0
ab € 0,75*
Zubehör
TE Connectivity
91501-1
ab € 1.061,10*
Zubehör
TE Connectivity
794611-1
ab € 5,08*
Zubehör
TE Connectivity
4-794630-0
ab € 14,32*
Zubehör
TE Connectivity
4-794618-0
ab € 12,12*
Zubehör
TE Connectivity
4-794618-0
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.