Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock 3 Schliesser + 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30057501
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RH2911-1GA31
EAN/GTIN:
     4011209829442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterblock, Typ=3RH2911-1GA31, Nennisolierspannung=690 V, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=6 A, Schaltstrom – DC=6 A, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser + 1 Öffner, Lebensdauer – elektrisch=200000 Zyklen, Lebensdauer – mechanisch=10 Million Zyklen, Montageart=Snap-On, Schutzart=IP20, Serien=3RH2 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
43 mm
Nettogewicht:
58 g
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
58 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,77*
€ 10,85*
8 Tage
4
€ 4,45*
ab € 8,32*
€ 11,47*
€ 8,95*
ab € 9,17*
€ 13,06*
€ 6,90*
ab € 8,78*
€ 13,76*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,91*
€ 16,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RH29114GA31
ab € 9,76*
Ähnlich
Siemens
3RH29112GA31
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.