Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, 8A, 250V, Push-In-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30058115
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     97.P2.SPA
EAN/GTIN:
     8012823401546
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaissockel, Typ=97.P2.SPA, Breite=15.8 mm, Höhe=95.5 mm, Länge=64.1 mm, Pins=8, Spannung max.=250 V, Stromstärke, max.=8 A, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Geeignet für=46 Series Relays, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
38,450 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
38,45 g
Breite:
48 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,71*
€ 4,87*
10
€ 5,00*
ab € 3,836*
€ 5,046*
1
€ 4,00*
ab € 3,65*
€ 5,08*
10
Frei Haus
ab € 3,952*
€ 5,182*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,39*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09701
ab € 0,22*
Zubehör
Finder
09771
ab € 0,169*
Zubehör
Finder
9902823007
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
9902922099
ab € 1,86*
Zubehör
Finder
9902906099
ab € 1,94*
Zubehör
Finder
9902902499
ab € 1,56*
Zubehör
Finder
9902300000
ab € 1,26*
Zubehör
Finder
9902023059
ab € 1,67*
Zubehör
Finder
9902006059
ab € 1,79*
Zubehör
Finder
9902002459
ab € 1,67*
Zubehör
Finder
9902023009
ab € 2,25*
Zubehör
Finder
9902006009
ab € 2,37*
Zubehör
Finder
9902002409
ab € 2,25*
Zubehör
Finder
9902023098
ab € 2,13*
Zubehör
Finder
9902006098
ab € 2,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.