Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze mPPE 0.52mm² Verzinntes Kupfer Schwarz EcoWire® 30.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30059342
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6714 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=6714 BK005, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=0.52 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=mPPE, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=EcoWire®, Konformität mit Normen=CE CSA AWM I A/B FT1 UL AWM 11028 VW-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
229 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
229 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 19,83*
€ 29,98*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 21,14*
€ 31,79*
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 19,45*
€ 38,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 29,98*
€ 35,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,12*
€ 34,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,36*
€ 31,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,06*
€ 28,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,28*
€ 27,70
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,83*
€ 23,60
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,661* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 57,38*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,58*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,44*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,93*
Zubehör
RS Pro
233500
ab € 27,04*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.