Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze mPPE 5.26mm² Verzinntes Kupfer Rot EcoWire® 30.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30059403
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6719 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=6719 RD005, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=5.26 mm², Querschnitt AWG=10 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=mPPE, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=EcoWire®, Konformität mit Normen=CE CSA AWM I A/B IEC 60332-1 Flame Behaviour IEC 60332-2 Flame Behaviour UL AWM 11028 UL VW-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
76 mm
Nettogewicht:
1755 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
1755 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 84,86*
€ 129,86*
Frei Haus
ab € 99,65*
€ 129,97*
€ 6,90*
ab € 97,62*
€ 176,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 129,86*
€ 154,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 126,01*
€ 149,95
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 114,29*
€ 136,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 99,55*
€ 118,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 97,07*
€ 115,51
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 84,86*
€ 100,98
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 2,82867* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 57,28*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 30,21*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,44*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,76*
Zubehör
RS Pro
233500
ab € 27,07*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.