Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bohrersatz, HSS, 19Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30060408
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3291
EAN/GTIN:
     5013969981278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
HSS-Bohrersatz, Typ=T3291, Bohrer max.=10 mm, Bohrer min.=1 mm, Stück=19 Stück, Bohrermaterial=HSS, Bohrertyp=HSS-Bohrersatz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
37 mm
Nettogewicht:
422 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
422 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207509000
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 24,58*
€ 33,50*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 24,64*
€ 33,51*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 25,63*
€ 33,68*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,32*
€ 38,09*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,43*
€ 49,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 38,43* pro Satz)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duratool
D00240
ab € 14,21*
Ähnlich
RS Pro
5071704
ab € 35,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.