Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionale Installationsprüfgeräte 1GOhm IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30060460
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 1663 SCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
fi-prüfgerät fluke
fi-prüfgerät
Multifunktionale Installationsprüfgeräte, Typ=FLUKE 1663 SCH, Isolationswiderstand max.=1 GΩ, Isolationswiderstand min.=20 MΩ, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Multifunction installation tester 6x AA Batteries C1600 - Hard carrying case Zero Adapter Heavy Duty Mains Cord STD Standard Test lead set Padded carrying and waist Strap Quick reference guide TP165X - Remote control probe and lead set CD with user manual, Messfunktionen=Continuity DC Sensitive RCD Testing Earth Resistance Voltage Frequency Wiring Polarity Check Insulation Resistance Motor Winding Testing Prospective Earth Fault Current Prospective Short-Circuit Current RCD Switching Time RCD Tripping Level RCD Variable Current Automatic RCD Test Sequence Phase Sequence Indicator, Schutzart=IP40, Tester Typ=Multifunktional, Weitere Messbereiche=Wechselspannungsmessung: 500 V Durchgangsprüfung (RLO): 20 bis 2000 Ω Schleifen- und Leitungsimpedanz: 10 Ω / 0,001 Ω / Hochstrom-MΩ-Betrieb Zu erwartender Erdschlussstrom, Kurzschlussstrom-Test: 1000 A / 10 kA (50 kA) Auslösegeschwindigkeits-Test: Schutzschalter Typ G: 310 / 50 ms Schutzschalter Typ S: 510 / 160 ms Messung des Schutzschalter-Auslösestroms/Rampentest: Typ G: 300 ms/Stufe Typ S: 500 ms/Stufe, Auflösung Isolationswiderstand=0.01 MΩ ... 1 MΩ, Serien=166X, Sicherheitskategorie=CAT III 500 V CAT IV 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
210 mm
Nettogewicht:
3930 g
Tiefe:
392 mm
Bruttogewicht:
3930 g
Breite:
275 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionale Installationsprüfgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.369,69*
€ 1.712,40*
Lager 115
Frei Haus
ab € 1.627,76*
€ 1.712,41*
Frei Haus
ab € 1.697,52*
€ 1.780,92*
Frei Haus
ab € 1.745,11*
€ 1.825,72*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.817,73*
€ 1.899,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.712,41*
€ 2.037,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.700,80*
€ 2.023,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.661,09*
€ 1.976,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.637,92*
€ 1.949,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.627,76*
€ 1.937,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.