Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Kraftmesser, 49N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30060488
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     475040
EAN/GTIN:
     793950470404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer
Digitaler Kraftmesser, Typ=475040, Kraftbereich=49 N, Wägebereich=-999, Überlastkapazität=10 kg, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=6x AA, Funktionen=Datenspeicherungsfunktion schneller/langsamer Reaktionsmodus Nullabgleichfunktion, Weitere Messbereiche=Auflösung: 0,01 N
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
1269 g
Tiefe:
285 mm
Bruttogewicht:
1269 g
Breite:
255 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031802000
Weitere Suchbegriffe: Digitaler Kraftmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 406,47*
€ 470,92*
€ 6,90*
ab € 408,09*
€ 470,94*
Lager 115
Frei Haus
ab € 430,67*
€ 496,31*
Frei Haus
ab € 453,35*
€ 519,43*
Frei Haus
ab € 443,30*
€ 523,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,31*
€ 590,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,75*
€ 578,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,13*
€ 542,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,18*
€ 526,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,67*
€ 512,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.